https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnd1pDOHhNRFV3TlRZNU5qWTNNemd5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1ZmZhYjU2NGYzYzQ3ZDdiZjk0Yjc2ZjAxYTE0YWE2ZWY0ZWUwMTBlOTNhNDAyZWFlNDRiMjhiMzE2NTEwMWI
SKF
SKF
7308DU
SKF SKF
描述
SKF 7308DU
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
7308DU
BDI部件号
663156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7308DU/p/663156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741017459
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
29 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7308DU
重量/磅
1.5
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米