7312BG https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-PRCG-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnNVlpOHhNRFExT0RZM016azNNVEl6TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5UVVrTkhYMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBiM2RmNTA4NjZhZDM5Y2I0Y2VmMzViNDVhYjMwZTNhNmVjMDU1YWJmZjgyNTM5MWE2ZjI5YTlhNDQyMWU2MzU
17224039 角接触球轴承 

KOYO KOYO

7312BG

描述

KOYO 7312BG

Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7312BG

BDI部件号
17224039

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新