对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

7315BU https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnd1pDOHhNRFV3TlRZNU5qWTNNemd5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1ZmZhYjU2NGYzYzQ3ZDdiZjk0Yjc2ZjAxYTE0YWE2ZWY0ZWUwMTBlOTNhNDAyZWFlNDRiMjhiMzE2NTEwMWI
17166478 角接触球轴承 

NACHI NACHI

7315BU

描述

NACHI 7315BU

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7315BU

BDI部件号
17166478

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新