https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneU9DOHhNRFUxTmpjeE5UQXdPREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzNjYzNiZmZiYzA4YThjZjc5MTNkMjk5N2RhYjNlMTY3ZTdlZTczZWJjMmQzMDczODE2YTc4N2YzZWJjMmYy
TIMKEN
TIMKEN
7319WNMBRSUC1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7319WNMBRSUC1
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; Bronze Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7319WNMBRSUC1
BDI部件号
1350562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7319WNMBRSUC1/p/1350562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.7
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Bronze
接触角
40 Degree
游隙
C1-Extra Tight
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
14.77
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; Bronze Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米