https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnd1pDOHhNRFV3TlRZNU5qWTNNemd5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1ZmZhYjU2NGYzYzQ3ZDdiZjk0Yjc2ZjAxYTE0YWE2ZWY0ZWUwMTBlOTNhNDAyZWFlNDRiMjhiMzE2NTEwMWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnd1pDOHhNRFV3TlRZNU5qWTNNemd5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1ZmZhYjU2NGYzYzQ3ZDdiZjk0Yjc2ZjAxYTE0YWE2ZWY0ZWUwMTBlOTNhNDAyZWFlNDRiMjhiMzE2NTEwMWI
FAG
FAG
7322-B-XL-JP
FAG FAG
描述
FAG 7322-B-XL-JP ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 7322-B-XL-JP
BDI部件号
1152240
详情
2150.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7322-B-XL-JP/p/1152240
单价(不含税)
¥2,150.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677047809
重量 / Kilogram
9.75
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Window-Type Cage | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米

