https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-7322BM-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoalppOHhNREU1TnpJd05ETXpOalkzTUM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZOek15TWtKTlh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhjYjc3ZjJlZjYyNGY2YWYzM2ZlZjgyMWVjMTkzYTFmYWY5ZGJiYzQ3NDJlMDRhNzNlODY5NjJhZjMwMTMyZGY
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
7322 BM
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 7322 BM
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7322 BM
BDI部件号
24010822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7322-BM/p/24010822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410096721
重量 / Kilogram
10.7
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
23.59
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米