FAG
FAG
F-231133.01.ZKLFA
FAG FAG
描述
FAG F-231133.01.ZKLFA#N ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 40MM BORE; 120MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
F-231133.01.ZKLFA
BDI部件号
23927338
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-231133-01-ZKLFA/p/23927338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
60 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
9.97371
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM BORE; 120MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米