https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc0Tnk4eE1EYzJPVFU0TXpZMk9USTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFURjlUVGtGUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjMyZmRlMDcwZmNiMjQxMTdlYmYyOTVmNjg3OTI5OWI2ZWNjYjhkNTQ5Njg4MTYxOTBhNGRmYmQ2OTQ0ODE0OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc0Tnk4eE1EYzJPVFU0TXpZMk9USTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFURjlUVGtGUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjMyZmRlMDcwZmNiMjQxMTdlYmYyOTVmNjg3OTI5OWI2ZWNjYjhkNTQ5Njg4MTYxOTBhNGRmYmQ2OTQ0ODE0OA
FAG
FAG
FAG 3205BD-XL-2Z-TVH
FAG FAG
描述
FAG 3205-BD-XL-2Z-TVH ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3205-BD-2Z-TVH
BDI部件号
1143832
详情
102.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-3205BD-XL-2Z-TVH/p/1143832
单价(不含税)
¥102.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 74 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802408638
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

