https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczTlM4eE1EYzNNVEUxTmpZNU56RXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFeGZVMDVCVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjNjBkNzJkZTg3YTVlMGQ5YTFlMjY4ZGM5ZDhkMzExYmJkMjA2ZGM4MTEwMzBmODgwNWNkZTkwODY5YmNmM2M
FAG
FAG
FAG 3207BD.2HRS.TVH
FAG FAG
描述
FAG 3207-BD-XL-2HRS-TVH ; 轴承/深沟球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3207-BD-XL-2HRS-TVH
BDI部件号
1143861
详情
128.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-3207BD-2HRS-TVH/p/1143861
单价(不含税)
¥128.00 / 套
¥380.00 / 套 BDIExpress
¥380.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- IN | 2 |
BDI- 墨西哥 | 14 |
BDI- 波兰 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802477535
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米