https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnek1pOHhNREUwTVRrNU5UYzVORFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRTlNV1Y4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGU5NGE2MDk2Y2UxODIxMzhlYzIxYWUzMWFiMzE1ODJhNzk0NDYwYTlmNmYyZTkxZjZkMzIzYjYwYTY0MWYzOTI
FAG
FAG
FAG 3211B.2RSR.TVH
FAG FAG
描述
FAG 3211-BD-XL-2HRS-TVH ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3211-BD-XL-2HRS-TVH
BDI部件号
1143911
详情
287.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-3211B-2RSR-TVH/p/1143911
单价(不含税)
¥287.00 / 套
¥965.00 / 套 BDIExpress
¥965.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- IN | 4 |
BDI- 墨西哥 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802405262
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米