https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd09DOHhNRFF4T0RZMU56Z3lNRGN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYzE5YjkxZGEyOTYyMjUxYmIyY2VmZmQ2Mjg4NWVkMjExOTVlYTIzMjI3MDJkYTQ2ZmU2OGVjY2JiN2M3ZWE2
FAG
FAG
FAG 7603050TVP
FAG FAG
描述
FAG 7603050-TVP ; 轴承/推力角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7603050-TVP
BDI部件号
18101622
详情
1380.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-7603050TVP/p/18101622
单价(不含税)
¥1,380.00 / 套
¥2,853.00 / 套 BDIExpress
¥2,853.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801208154
重量 / Kilogram
1.301
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米