

FAG
FAG
FAG QJ219-N2-MPA#E
FAG FAG
描述
FAG QJ219-N2-MPA#E ; 轴承/四点接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
QJ219-N2-MPA
BDI部件号
1165854
详情
971.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-QJ219-N2-MPA%23E/p/1165854
单价(不含税)
¥971.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801267663
重量 / Kilogram
3.292
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
QJ219N2MPA
重量/磅
7.276
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米