https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneU9DOHhNRFUxTmpjeE5UQXdPREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzNjYzNiZmZiYzA4YThjZjc5MTNkMjk5N2RhYjNlMTY3ZTdlZTczZWJjMmQzMDczODE2YTc4N2YzZWJjMmYy
FAG
FAG
FAG QJ222N2MPA
FAG FAG
描述
FAG QJ222N2MPA ; 轴承/四点接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
QJ222-N2-MPA
BDI部件号
1165862
详情
1312.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-QJ222N2MPA/p/1165862
单价(不含税)
¥1,312.00 / 套
¥4,575.00 / 套 BDIExpress
¥4,575.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801013802
重量 / Kilogram
5.47
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
QJ222N2MPA
重量/磅
12.304
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米