https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-ZKLF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnelppODVOems1TmpFeU1ETTVNVGs0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOUJRMEl5WHpKVFNFeEVYMUJQVEZsZldrdE1SbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjNlZDc3MzdmNGMwZTc5NWJkMjNkNWY3MTIwZGRiZTY0NzJhZjY4ZTExZDkyODdmYmM3ODlhNzllNGMxNmY2ZA
INA
INA
INA ZKLF100200-2Z
INA INA
描述
INA ZKLF100200-2Z-XL ; 轴承/滚针轴承
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 200MM Outside Diameter; 55MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
ZKLF100200-2Z-XL
BDI部件号
1178972
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-ZKLF100200-2Z/p/1178972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802078589
重量 / Kilogram
4.082
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
20.50297
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 200MM Outside Diameter; 55MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米