https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaFppOHhNRFV3TnpRNU9UWXpORGN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZRbEpmVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjM4Y2U4MDQ2NjUwOGUxN2MzM2JkYWI1MWQ4MGU3OGI3YmM1NmNkMjljYzQ2MzE4ZjFhZTE2ZTFjOTk4M2Vj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaFppOHhNRFV3TnpRNU9UWXpORGN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZRbEpmVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjM4Y2U4MDQ2NjUwOGUxN2MzM2JkYWI1MWQ4MGU3OGI3YmM1NmNkMjljYzQ2MzE4ZjFhZTE2ZTFjOTk4M2Vj
KAYDON
KAYDON
JG200XP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON JG200XP0
Angular Contact Ball Bearing; 20" Bore; 22" Outside Diameter; 1" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
JG200XP0
BDI部件号
24532113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/JG200XP0/p/24532113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.17
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section | Nitrile Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
15.8
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20" Bore; 22" Outside Diameter; 1" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
22 英寸 | 558.8 毫米
孔径
20 英寸 | 508 毫米

