对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

JU050XP0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaFppOHhNRFV3TnpRNU9UWXpORGN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZRbEpmVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjM4Y2U4MDQ2NjUwOGUxN2MzM2JkYWI1MWQ4MGU3OGI3YmM1NmNkMjljYzQ2MzE4ZjFhZTE2ZTFjOTk4M2Vj
21439618 角接触球轴承 

KAYDON KAYDON

JU050XP0

描述

KAYDON JU050XP0

Angular Contact Ball Bearing; 5" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

JU050XP0

BDI部件号
21439618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729163123
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section | Nitrile Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.68
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 5" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新