

KAYDON
KAYDON
K19020AR0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON K19020AR0 ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 190MM Bore; 230MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
KAYDON K19020AR0
BDI部件号
22923759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/K19020AR0/p/22923759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729462646
重量 / Kilogram
0.684
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.46
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 190MM Bore; 230MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米