https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-NYLN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobVlpOHhNREl6TlRNNE5qY3lORE00TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMDVaVEU1ZlZGTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDc2NmViZGUxMzU4Y2RlY2NkNjc3NGIxMTNmZTQwMGI1ZjA4MTk0NjJkMjUzMzM3ZTdkYWJlZTc3MDg4ODRiMg
KAYDON
KAYDON
KAA15AG6
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KAA15AG6 ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
KAYDON KAA15AG6
BDI部件号
25128905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KAA15AG6/p/25128905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米