https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoalppOHhNREk1TXpRNE5URTBNakEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFSVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWI3YTc0NjNhYTQ3NmFjZDdiOTYxNDlkZTAwZTc1NmJjOTdmMzY2ZWY5OWFmNzZmY2YzMjdkZDg5YzU4MTNjOQ
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
KD040XP0
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS KD040XP0
Angular Contact Ball Bearing; 4" Bore; 5" Outside Diameter; 1/2" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
KD040XP0
BDI部件号
797254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KD040XP0/p/797254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400027636
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
KD040XP0*RBC
重量/磅
0.78
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 4" Bore; 5" Outside Diameter; 1/2" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米