https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoalppOHhNREk1TXpRNE5URTBNakEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFSVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWI3YTc0NjNhYTQ3NmFjZDdiOTYxNDlkZTAwZTc1NmJjOTdmMzY2ZWY5OWFmNzZmY2YzMjdkZDg5YzU4MTNjOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoalppOHhNREk1TXpRNE5URTBNakEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFSVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWI3YTc0NjNhYTQ3NmFjZDdiOTYxNDlkZTAwZTc1NmJjOTdmMzY2ZWY5OWFmNzZmY2YzMjdkZDg5YzU4MTNjOQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
KG-80 XPO
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING KG-80 XPO
Angular Contact Ball Bearing; 8" Bore; 10" Outside Diameter; 1" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
KG-80 XPO
BDI部件号
201172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KG-80-XPO/p/201172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075027946
重量 / Kilogram
2.63
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
KG-80 XPO
重量/磅
6.5
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 8" Bore; 10" Outside Diameter; 1" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
10 英寸 | 254 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米

