https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaE9DOHhNREl6TlRNNE56TXhOREl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMzBhMTdiZDFmMDY3ZDFjMTA0MjQ2NWRhNzkzNGQ3OWVjZTA5ZDM4NTkyMDA3YWFhZjNiNmViMDE0NDQzZDBk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaE9DOHhNREl6TlRNNE56TXhOREl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMzBhMTdiZDFmMDY3ZDFjMTA0MjQ2NWRhNzkzNGQ3OWVjZTA5ZDM4NTkyMDA3YWFhZjNiNmViMDE0NDQzZDBk
KAYDON
KAYDON
NA050XP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON NA050XP0
Angular Contact Ball Bearing; 5" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 1/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
NA050XP0
BDI部件号
25096365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA050XP0/p/25096365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.24
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 5" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 1/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

