https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
NTN
NTN
NTN 3309SC4
NTN NTN
描述
NTN 3309SC4 ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3309SC4
BDI部件号
1202017
详情
79.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NTN-3309SC4/p/1202017
单价(不含税)
¥79.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.418
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
32 Degree
游隙
C4-Extra loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

