https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
NTN
NTN
NTN 3314SC4
NTN NTN
描述
NTN 3314SC4 ; 轴承/双列球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3314SC4
BDI部件号
1202067
详情
378.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NTN-3314SC4/p/1202067
单价(不含税)
¥378.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.188
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
32 Degree
游隙
C4-Extra loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米

