https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd6Tmk4eE1EYzJPVFV4T1RJeE5EWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gwSlNYMU5RVEVsVVgwbE9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4NWI3NWU4MWY4ZTdlZTcyN2YxNTc0MmQyNWM1YWQwMzQyMDRjNmM1MzQyOGMwYzI3ZmFmZDYxOWUxNzk2YjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd6Tmk4eE1EYzJPVFV4T1RJeE5EWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gwSlNYMU5RVEVsVVgwbE9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4NWI3NWU4MWY4ZTdlZTcyN2YxNTc0MmQyNWM1YWQwMzQyMDRjNmM1MzQyOGMwYzI3ZmFmZDYxOWUxNzk2YjM
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
QJ-234 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING QJ-234 C/3
Angular Contact Ball Bearing; 170MM Bore; 310MM Outside Diameter; 52MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; 1 (Single)
制造商部件号
QJ-234 C/3
BDI部件号
208332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QJ-234-C-3/p/208332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075227346
重量 / Kilogram
17.23
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
37.996
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 170MM Bore; 310MM Outside Diameter; 52MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; 1 (Single)
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米