QJM-4-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-ACB1-QJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNE1TOHhNREl4TVRRMk1UZzFOek14TUM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UlNsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4OWQ5YjdiNTEzZWJjOWJlNDg1MWFkNDliY2ExZDYwYTU0NDJiOGVhMjAxNWNkNDcwMDkwYzVkYTI1MDAzOGNl
21478986 角接触球轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

QJM-4-1/2

描述

SCHEERER BEARING QJM-4-1/2

Angular Contact Ball Bearing; 4-1/2" Bore; 9-3/8" Outside Diameter; 2" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

QJM-4-1/2

BDI部件号
21478986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
12.247
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Through Hardened Steel Race Material
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
27
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/2" Bore; 9-3/8" Outside Diameter; 2" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 4 Point; 1 (Single)
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
9.375 英寸 | 238.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新