

KAYDON
KAYDON
SAA15XL0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON SAA15XL0
Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
SAA15XL0
BDI部件号
21439937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAA15XL0/p/21439937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729463766
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米