https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg XLS1-3/4-BRZ
663386 角接触球轴承 

SKF SKF

XLS1-3/4-BRZ

描述

SKF XLS1-3/4-BRZ

Angular Contact Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 3" Outside Diameter; 9/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

XLS1-3/4-BRZ

BDI部件号
663386

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741022279
重量 / Kilogram
0.294
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
15 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
XLS1-3/4-BRZ
重量/磅
0.648
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 3" Outside Diameter; 9/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree; 1 (Single)
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新