https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2P-2SL-POLY-ZKLF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqWWk4eE1EYzJPVEU1TVRRMk9UQTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbEJmTWxOTVgxQlBURmxmV2t0TVJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2EzOWYwMjBjMzA4MGYzN2E0OTBkYzVmODQ4OGM5MjViMTE2NDM5ZmY4NGNmMWIwMzFkODZlYWU3N2QyMjQy
INA
INA
ZKLF3590-2RS-2AP-XL
INA INA
描述
INA ZKLF3590-2RS-2AP-XL ; 轴承/双列推力角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 90MM Outside Diameter; 68MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
ZKLF3590-2RS-2AP-XL
BDI部件号
1179001
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLF3590-2RS-2AP-XL/p/1179001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802283945
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Face to Face
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove | Matched Pair Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
2.49122
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 90MM Outside Diameter; 68MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米