3320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd05DOHhNRFF3T1RRMk9UUTBOREV5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMEpTVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIzNmU4MGFkOTM3YTBhMDE0N2IzY2ZjMTUzMGIzYzUwYzdiYzk2ZTdhNDNhMTMzYjQ0MjM1MWQwYmExNzk2YzY
25854306 球轴承 

NTN NTN

3320

描述

NTN 3320

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BRG - 100 MM ID X 215 MM OD X 82.6 MM W; OPEN

制造商部件号

3320

BDI部件号
25854306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN
最低订购量
1
EAN条码
4547359297348
重量 / Kilogram
13.8
Product Group - BDI
B00152
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
30.424
详细描述
DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BRG - 100 MM ID X 215 MM OD X 82.6 MM W; OPEN