https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-20870581-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobVpTOHhNREE1TXpZNE5URTBOVFl6TUM5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZNakE0TnpBMU9ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTBjMWM4Yjk5YzU1OGFjYjY5OWI4ZjE2OGUxMzU5MTc5OTgyNjhjOTEzMTYyYjFlODBlMzY2NzFhY2E4OTg1Yw
EDT CORP
EDT CORP
406302GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 406302GX
Ball Bearing; Deep Groove; Stainless Steel; 2 Seal; Multipurpose White H1 Food Grade Grease Lubricant
制造商部件号
406302GX
BDI部件号
20870839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/406302GX/p/20870839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450865340
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
B00308
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.18
产品明细
Ball Bearing
产品规格
Deep Groove; Stainless Steel; 2 Seal; Multipurpose White H1 Food Grade Grease Lubricant
详细描述
Ball Bearing; Deep Groove; Stainless Steel; 2 Seal; Multipurpose White H1 Food Grade Grease Lubricant