COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BC1400EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BC1400EXAT
Cartridge Bearing; 14" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 10-11/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.354" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 1400 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
01BC1400EXAT
BDI部件号
24714393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BC1400EXAT/p/24714393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
200.97
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 1400
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
429
详细描述
Cartridge Bearing; 14" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 10-11/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.354" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 1400 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
壳体宽
10.688英寸 | 271.475毫米
内圈长
5.354英寸 | 136毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米