COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC180MMGR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC180MMGR
Cartridge Bearing; 180MM Bore; 381MM Outside Diameter; 222MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 140MM Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 180M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
02BC180MMGR
BDI部件号
17116146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC180MMGR/p/17116146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
95.826
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 180M
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 180MM Bore; 381MM Outside Diameter; 222MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 140MM Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 180M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米
壳体宽
8.74英寸 | 222毫米
内圈长
5.512英寸 | 140毫米


