COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC200GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC200GRAT
Cartridge Bearing; 2" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 4-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.657" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 200 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
02BC200GRAT
BDI部件号
17116150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC200GRAT/p/17116150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579386586
重量 / Kilogram
7.69
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 200
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
13.2
详细描述
Cartridge Bearing; 2" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 4-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.657" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 200 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
2.657英寸 | 67.5毫米
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米
壳体宽
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米