COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC215EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC215EXAT
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 215 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
02BC215EXAT
BDI部件号
17116469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC215EXAT/p/17116469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577339522
重量 / Kilogram
12.98
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 215
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
30.8
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 215 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
5.5英寸 | 139.7毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米