COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC2400GRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC2400GRLAB
Cartridge Bearing; 24" Bore; 36" Outside Diameter; 15-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 8.425" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 2400 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
02BC2400GRLAB
BDI部件号
24714828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC2400GRLAB/p/24714828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
826.65
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 2400
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Grease Groove
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1837
详细描述
Cartridge Bearing; 24" Bore; 36" Outside Diameter; 15-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 8.425" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 2400 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
36 英寸 | 914.4 毫米
内圈长
8.425英寸 | 214毫米
壳体宽
15.5英寸 | 393.7毫米
孔径
24 英寸 | 609.6 毫米