02BC311EXAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRCRTXXX-BC-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsT1M4eE1EYzNNREEwT1RjMk1UTXhNQzlKVGtSRFVGSkRVbFJZV0ZoZlFrTmZRMHhEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDgxN2U3YjMyOTcxMzQ2MzJhOTg5ZmU4MGFlNjUwNWZkY2NhYTg5MzlkZTBhNGNlM2U0YzM4ZDE2MzJhNTQ5
17116317 套筒单元轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

02BC311EXAT

描述

COOPER BEARING 02BC311EXAT

Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 5-3/4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.626" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 311 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

02BC311EXAT

BDI部件号
17116317

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579386760
重量 / Kilogram
24.17
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 311
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
46.2
详细描述
Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 5-3/4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.626" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 311 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
5.75英寸 | 146.05毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
外径
9.125 英寸 | 231.775 毫米
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新