COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC315EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC315EXAT
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 5-3/4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.626" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 315 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
02BC315EXAT
BDI部件号
17116321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC315EXAT/p/17116321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577219046
重量 / Kilogram
20.97
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 315
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
46.2
详细描述
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 5-3/4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.626" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 315 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
外径
9.125 英寸 | 231.775 毫米
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米
壳体宽
5.75英寸 | 146.05毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米