COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC600EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC600EX
Cartridge Bearing; 6" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 8-1/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.874" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 600 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
02BC600EX
BDI部件号
17115981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC600EX/p/17115981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
64.554
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 600
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
149.6
详细描述
Cartridge Bearing; 6" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 8-1/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.874" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 600 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
4.874英寸 | 123.8毫米
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
壳体宽
8.063英寸 | 204.8毫米