COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC608GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC608GR
Cartridge Bearing; 6-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 9-1/8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.512" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 608 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
02BC608GR
BDI部件号
17115986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC608GR/p/17115986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
85.329
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 608
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 6-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 9-1/8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.512" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 608 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
5.512英寸 | 140毫米
壳体宽
9.125英寸 | 231.775毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米