对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CRT-AS-307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-CRTAS-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobE1DOHhNREF5T0RVMk16Y3lOak0yTmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRMUpVUVZOZlZFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzA2ZDZmNzRjYjA0MWRkNGI5MTMyYTRjMTRiOGY5MGFhMzY3ODkxMDUxYWIxODcwMjAxYTI2YThlZTgxNmVkNg
245603 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

CRT-AS-307

描述

DODGE CRT-AS-307

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/32" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Tapered Roller Bearing; 7-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CRT-AS-307

BDI部件号
245603

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475034543
重量 / Kilogram
21.774
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty | Ductile Iron End Plate | Dual Piston Ring Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CRT-AS-307 ALL STEEL
制造商内部编号
063424
重量/磅
55
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/32" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Tapered Roller Bearing; 7-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
内圈长
7.75英寸 | 196.85毫米
壳体宽
6.031英寸 | 153.187毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新