https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-CSEB2-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnMU5pOHhNREl3T0Rjek1USTVPVGczTUM5SlRrUlNSVmhEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpKZlEwTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YjM5NGUyMmMzZWNjMzA4Mjc5ODk5YzBjNjZlZDE0MzYwYjBjNDUwYWNiMzJiNTk4YjI0NmM4MmYyYWI3NThjNQ
LINKBELT
LINKBELT
CSEB22464H
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B CSEB22464H ; 轴承/带座轴承
Cartridge Bearing; 4" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; B22464HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB22464H
BDI部件号
574503
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB22464H/p/574503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327013196
重量 / Kilogram
14.501
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22464HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5801319
重量/磅
31
详细描述
Cartridge Bearing; 4" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; B22464HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
5.063英寸 | 128.6毫米
壳体宽
4英寸 | 101.6毫米
外径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米