https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CSEB225-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoaU1pOHhNRGN4TVRJM05qTTRPRE00TWk5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpJeU5WOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTZiZDJkYTA0ZWU1NTZjNjQ3ZGUzMGQwYmQ0MTMwNDVjOGRmZjZmYWZhN2Y0OWVmZTMyOGI1M2YxOTEzZTEwZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CSEB225-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoaU1pOHhNRGN4TVRJM05qTTRPRE00TWk5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpJeU5WOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTZiZDJkYTA0ZWU1NTZjNjQ3ZGUzMGQwYmQ0MTMwNDVjOGRmZjZmYWZhN2Y0OWVmZTMyOGI1M2YxOTEzZTEwZQ
LINKBELT
LINKBELT
CSEB22535H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB22535H
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4.227" Outside Diameter; 2-1/2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22535HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB22535H
BDI部件号
580946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB22535H/p/580946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327013271
重量 / Kilogram
3.632
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22535HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5801327
重量/磅
9
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4.227" Outside Diameter; 2-1/2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22535HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
4.125英寸 | 104.775毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体宽
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
4.227 英寸 | 107.366 毫米

