

LINKBELT
LINKBELT
CSEB22623H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB22623H
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-3/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 2.71" Length Thru Bore; Relubricatable; B22623HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB22623H
BDI部件号
574736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB22623H/p/574736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699501582
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22623HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5850158
重量/磅
4
详细描述
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-3/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 2.71" Length Thru Bore; Relubricatable; B22623HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
壳体宽
2.188英寸 | 55.575毫米
内圈长
2.71英寸 | 68.834毫米