https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CSEB226-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMFl5OHhNREl3T0Rjek1UVXlPVEkwTmk5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpJeU5sOVVRVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8YzJlM2IyZjE4YTJlYmVlMTJiNjdhNDI0MzRjZjJhYzA0YzQ3ZmIwMmFlZmE1ZGI5ZGRjZjIzYzU2MjU1ODIxNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CSEB226-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMFl5OHhNREl3T0Rjek1UVXlPVEkwTmk5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpJeU5sOVVRVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8YzJlM2IyZjE4YTJlYmVlMTJiNjdhNDI0MzRjZjJhYzA0YzQ3ZmIwMmFlZmE1ZGI5ZGRjZjIzYzU2MjU1ODIxNg
LINKBELT
LINKBELT
CSEB22631H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB22631H
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 3.833" Outside Diameter; 2-25/64" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3.08" Length Thru Bore; Relubricatable; B22631HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB22631H
BDI部件号
581386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB22631H/p/581386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699501674
重量 / Kilogram
2.631
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22631HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5850167
重量/磅
5
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 3.833" Outside Diameter; 2-25/64" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3.08" Length Thru Bore; Relubricatable; B22631HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.391英寸 | 60.72毫米
外径
3.833 英寸 | 97.358 毫米
内圈长
3.08英寸 | 78.232毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

