CYL-SC-104 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-CSC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd6Wmk4eE1EYzJOemsyTWpZek5qTXhPQzlKVGtSRVQwUkRVbFJZV0ZoZlExTkRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZGNkNjIzMDM0ZmI5NDUzODg0ZDRhYTQ1ZmM3ZmVmZDQ1NDljZDllNWZiMDRlMzlkMTUxZmVhZDQ5NTg1NmM3
258581 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

CYL-SC-104

描述

DODGE CYL-SC-104

Cartridge Bearing; 1-1/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SC-104 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CYL-SC-104

BDI部件号
258581

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475114948
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-104
密封
Proguard
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLSC104
制造商内部编号
124251
重量/磅
2.8
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SC-104 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.063英寸 | 27毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新