DODGE
DODGE
CYL-SXR-104
DODGE DODGE
描述
DODGE CYL-SXR-104
Cartridge Bearing; 1-1/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SXR-104 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CYL-SXR-104
BDI部件号
261173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CYL-SXR-104/p/261173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475117956
重量 / Kilogram
1.271
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SXR-104
密封
Proguard
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLSXR104
制造商内部编号
131363
重量/磅
2.8
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SXR-104 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
内圈长
2.016英寸 | 51.206毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
壳体宽
1.063英寸 | 27毫米