REXNORD
REXNORD
KMC9307
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KMC9307
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 5-3/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 9307U Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
KMC9307
BDI部件号
18144131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KMC9307/p/18144131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210704292
重量 / Kilogram
17.888
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9307U
密封
Single Lip Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Extra Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
39.4
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 5-3/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 9307U Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
5.094英寸 | 129.388毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
壳体宽
4.125英寸 | 104.775毫米