对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LSE1100BXHRSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
22848733 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSE1100BXHRSS

描述

TIMKEN LSE1100BXHRSS

Cartridge Bearing; 11" Bore; 17-7/8" Outside Diameter; 8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.039" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE1100BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion

制造商部件号

LSE1100BXHRSS

BDI部件号
22848733

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992090522
重量 / Kilogram
126.23
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE1100BX
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
278.28
详细描述
Cartridge Bearing; 11" Bore; 17-7/8" Outside Diameter; 8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.039" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE1100BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
内圈长
5.039英寸 | 128毫米
外径
17.875 英寸 | 454.025 毫米
壳体宽
8英寸 | 203.2毫米
孔径
11 英寸 | 279.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新