TIMKEN
TIMKEN
LSE303BRHHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE303BRHHTPS
Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5.3" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2-61/64" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE303BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
制造商部件号
LSE303BRHHTPS
BDI部件号
22850349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE303BRHHTPS/p/22850349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992073730
重量 / Kilogram
14.22
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE303BR
密封
High Temperature Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
31.36
详细描述
Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5.3" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2-61/64" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE303BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
壳体宽
5.3英寸 | 134.62毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
内圈长
2.953英寸 | 75毫米