对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LSM115BXHATL https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
20349223 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSM115BXHATL

描述

TIMKEN LSM115BXHATL

Cartridge Bearing; 115MM Bore; 231.775MM Outside Diameter; 142MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 90MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM115BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

LSM115BXHATL

BDI部件号
20349223

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992039255
重量 / Kilogram
19.59
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM115BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
43.14
详细描述
Cartridge Bearing; 115MM Bore; 231.775MM Outside Diameter; 142MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 90MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM115BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
5.591英寸 | 142毫米
外径
9.125 英寸 | 231.775 毫米
内圈长
3.543英寸 | 90毫米
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新